€ 27,95/ stukexcl. btw
€ 33,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M10 |
Asdiameter | 1.1/4 in |
Lengte | 108 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 83 mm |
Lager | UC206-20 |
Dynamisch draaggetal | 19500 N |
Statisch draaggetal | 11300 N |