Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF206-18

  • ERIKS:13164066
  • Fabrikant:087796140622
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,65/ stukexcl. btw

€ 31,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M10
Asdiameter
1.1/8 in
Lengte
108 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
83 mm
Lager
UC206-18
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
11300 N