€ 24,05/ stukexcl. btw
€ 29,10incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M10 |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 108 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 83 mm |
Lager | UC206 |
Dynamisch draaggetal | 19500 N |
Statisch draaggetal | 11300 N |