Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF205-16

  • ERIKS:13164068
  • Fabrikant:087796073562
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,75/ stukexcl. btw

€ 28,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M10
Asdiameter
1 in
Lengte
95 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
70 mm
Lager
UC205-16
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
7900 N