€ 22,14/ stukexcl. btw
€ 26,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M10 |
Asdiameter | 7/8 in |
Lengte | 95 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 70 mm |
Lager | UC205-14 |
Dynamisch draaggetal | 14000 N |
Statisch draaggetal | 7900 N |