Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF204-12

  • ERIKS:13164072
  • Fabrikant:087796073524
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,71/ stukexcl. btw

€ 25,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M10
Asdiameter
3/4 in
Lengte
86 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
64 mm
Lager
UC204-12
Dynamisch draaggetal
12800 N
Statisch draaggetal
6700 N