Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF202

  • ERIKS:13164076
  • Fabrikant:087796139916
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,06/ stukexcl. btw

€ 20,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M10
Asdiameter
15 mm
Lengte
86 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
64 mm
Lager
UC202
Dynamisch draaggetal
12800 N
Statisch draaggetal
6700 N