€ 582,34/ stukexcl. btw
€ 704,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SUCSF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 143 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 111 mm |
Lager | SUC210/FVSL613 |
Dynamisch draaggetal | 29800 N |
Statisch draaggetal | 18600 N |