Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging SUCSF210-32/F

  • ERIKS:13595945
  • Fabrikant:013992248503
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 433,22/ stukexcl. btw

€ 524,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCSF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
2 in
Lengte
143 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
111 mm
Lager
SUC210-32/F
Dynamisch draaggetal
29800 N
Statisch draaggetal
18600 N