€ 343,46/ stukexcl. btw
€ 415,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SUCSF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 130 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 102 mm |
Lager | SUC208/F |
Dynamisch draaggetal | 24800 N |
Statisch draaggetal | 14300 N |