Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging SUCSF207-23/F

  • ERIKS:13595912
  • Fabrikant:013992248305
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 290,66/ stukexcl. btw

€ 351,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCSF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
1.7/16 in
Lengte
117 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
92 mm
Lager
SUC207-23/F
Dynamisch draaggetal
21800 N
Statisch draaggetal
12300 N