Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging SUCSF206-20/F

  • ERIKS:13595840
  • Fabrikant:013992248206
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 234,78/ stukexcl. btw

€ 284,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCSF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
108 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
83 mm
Lager
SUC206-20/F
Dynamisch draaggetal
16500 N
Statisch draaggetal
9050 N