Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging SUCSF205/FVSL613

  • ERIKS:14072163
  • Fabrikant:013992248923
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 229,99/ stukexcl. btw

€ 278,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCSF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
25 mm
Lengte
95 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
70 mm
Lager
SUC205/FVSL613
Dynamisch draaggetal
11900 N
Statisch draaggetal
6300 N