€ 193,62/ stukexcl. btw
€ 234,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SUCSF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 86 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 64 mm |
Lager | SUC204/FVSL613 |
Dynamisch draaggetal | 10900 N |
Statisch draaggetal | 5350 N |