Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging SUCSF204-12/F

  • ERIKS:13595730
  • Fabrikant:013992248053
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 143,63/ stukexcl. btw

€ 173,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCSF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
3/4 in
Lengte
86 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
64 mm
Lager
SUC204-12/F
Dynamisch draaggetal
10900 N
Statisch draaggetal
5350 N