Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging SUCPLF210-31/FVSL613

  • ERIKS:14072112
  • Fabrikant:013992247421
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 436,02/ stukexcl. btw

€ 527,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCPLF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
1.15/16 in
Lengte
143 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
111 mm
Lager
SUC210-31/FVSL613
Dynamisch draaggetal
29800 N
Statisch draaggetal
18600 N