Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging SUCPLF209-27/F

  • ERIKS:13596043
  • Fabrikant:013992250100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 234,30/ stukexcl. btw

€ 283,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCPLF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
1.11/16 in
Lengte
137 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
105 mm
Lager
SUC209-27/F
Dynamisch draaggetal
27800 N
Statisch draaggetal
16200 N