Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging SUCPLF206/FVSL613

  • ERIKS:14072101
  • Fabrikant:013992249661
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 204,50/ stukexcl. btw

€ 247,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCPLF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
30 mm
Lengte
107 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
83 mm
Lager
SUC206/FVSL613
Dynamisch draaggetal
16500 N
Statisch draaggetal
9050 N