€ 204,50/ stukexcl. btw
€ 247,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SUCPLF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 1.3/16 in |
Lengte | 107 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 83 mm |
Lager | SUC206-19/FVSL613 |
Dynamisch draaggetal | 16500 N |
Statisch draaggetal | 9050 N |