Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging SUCPLF205-16/F

  • ERIKS:13596036
  • Fabrikant:013992249807
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 113,20/ stukexcl. btw

€ 136,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCPLF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
1 in
Lengte
95 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
70 mm
Lager
SUC205-16/F
Dynamisch draaggetal
11900 N
Statisch draaggetal
6300 N