Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging SUCPLF204-12/FVSL613

  • ERIKS:14072098
  • Fabrikant:013992247025
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 145,09/ stukexcl. btw

€ 175,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCPLF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
3/4 in
Lengte
86 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
63.5 mm
Lager
SUC204-12/FVSL613
Dynamisch draaggetal
10900 N
Statisch draaggetal
5350 N