Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging SUCPLF204-12/F

  • ERIKS:13596035
  • Fabrikant:013992249753
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 95,11/ stukexcl. btw

€ 115,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCPLF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
3/4 in
Lengte
86 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
63.5 mm
Lager
SUC204-12/F
Dynamisch draaggetal
10900 N
Statisch draaggetal
5350 N