Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging UELF215

  • ERIKS:14195508
  • Fabrikant:013992171399
Image 1
Opslaan in lijst

€ 184,02/ stukexcl. btw

€ 222,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
75 mm
Lengte
200 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
159 mm
Lager
UEL215