Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging UELF211-34

  • ERIKS:14195500
  • Fabrikant:013992167248
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,09/ stukexcl. btw

€ 100,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
2.1/8 in
Lengte
162 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Lager
UEL211-34