Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging UELF210-32

  • ERIKS:14195497
  • Fabrikant:013992167149
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,91/ stukexcl. btw

€ 93,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
2 in
Lengte
143 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
111 mm
Lager
UEL210-32