Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging UELF207-21

  • ERIKS:14195484
  • Fabrikant:013992172280
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,65/ stukexcl. btw

€ 47,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.5/16 in
Lengte
117 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
92 mm
Lager
UEL207-21