Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging UELF206-18

  • ERIKS:14195479
  • Fabrikant:013992172037
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,62/ stukexcl. btw

€ 41,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.1/8 in
Lengte
108 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
83 mm
Lager
UEL206-18