Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging UELF205-16

  • ERIKS:14195477
  • Fabrikant:013992171986
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,06/ stukexcl. btw

€ 38,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1 in
Lengte
95 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
70 mm
Lager
UEL205-16