Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging UELF205-15

  • ERIKS:14195476
  • Fabrikant:013992171931
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,98/ stukexcl. btw

€ 37,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
15/16 in
Lengte
95 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
70 mm
Lager
UEL205-15