€ 27,95/ stukexcl. btw
€ 33,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UELF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 1/2 in |
Lengte | 86 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 64 mm |
Lager | UEL201-8 |