Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging UELF201

  • ERIKS:14195467
  • Fabrikant:013992171535
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,03/ stukexcl. btw

€ 27,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
12 mm
Lengte
86 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
64 mm
Lager
UEL201