€ 720,49/ stukexcl. btw
€ 871,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | E-4FB-TRB |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kegellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Concentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 55 mm |
Lengte | 158.75 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 123.825 mm |