€ 5.152,30/ stukexcl. btw
€ 6.234,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | E-4FB-TRB |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kegellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Concentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 110 mm |
Lengte | 276.225 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 222.25 mm |