Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond met pasrand Trekbus bevestiging UKFC218

  • ERIKS:14195731
  • Fabrikant:013992171719
Image 1
Opslaan in lijst

€ 315,82/ stukexcl. btw

€ 382,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UKFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
80 mm
Buitendiameter
265 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
155.5 mm
Steekcirkeldiameter
220 mm
Lager
UKF218