Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond met pasrand Trekbus bevestiging UKFC216

  • ERIKS:14195729
  • Fabrikant:013992171566
Image 1
Opslaan in lijst

€ 205,59/ stukexcl. btw

€ 248,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UKFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
70 mm
Buitendiameter
240 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
141.4 mm
Steekcirkeldiameter
200 mm
Lager
UKF216