Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond met pasrand Trekbus bevestiging UKFC215

  • ERIKS:14195728
  • Fabrikant:013992171894
Image 1
Opslaan in lijst

€ 169,63/ stukexcl. btw

€ 205,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UKFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
65 mm
Buitendiameter
220 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130.1 mm
Steekcirkeldiameter
184 mm
Lager
UKF215