Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond met pasrand Trekbus bevestiging UKFC213

  • ERIKS:14195727
  • Fabrikant:013992171412
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,10/ stukexcl. btw

€ 136,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UKFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
205 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
120.2 mm
Steekcirkeldiameter
170 mm
Lager
UKF213