Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond met pasrand Trekbus bevestiging UKFC212

  • ERIKS:14195726
  • Fabrikant:013992171313
Image 1
Opslaan in lijst

€ 91,63/ stukexcl. btw

€ 110,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UKFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
55 mm
Buitendiameter
195 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
113.1 mm
Steekcirkeldiameter
160 mm
Lager
UKF212