€ 48,31/ stukexcl. btw
€ 58,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UKFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 93.3 mm |
Steekcirkeldiameter | 132 mm |
Lager | UKF209 |