€ 43,33/ stukexcl. btw
€ 52,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UKFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 145 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 84.8 mm |
Steekcirkeldiameter | 120 mm |
Lager | UKF208 |