Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond met pasrand Trekbus bevestiging UKFC207

  • ERIKS:14195720
  • Fabrikant:013992170866
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,24/ stukexcl. btw

€ 43,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UKFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
135 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
77.8 mm
Steekcirkeldiameter
110 mm
Lager
UKF207