€ 29,94/ stukexcl. btw
€ 36,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UKFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 70.7 mm |
Steekcirkeldiameter | 100 mm |
Lager | UKF206 |