Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging UCFC218-56

  • ERIKS:13163974
  • Fabrikant:087796140974
Image 1
Opslaan in lijst

€ 324,42/ stukexcl. btw

€ 392,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 20
Asdiameter
3.1/2 in
Buitendiameter
265 mm
Steekcirkeldiameter
220 mm
Lager
UC218-56
Dynamisch draaggetal
96100 N
Statisch draaggetal
71500 N