Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging UCFC218

  • ERIKS:13163975
  • Fabrikant:087796140981
Image 1
Opslaan in lijst

€ 355,31/ stukexcl. btw

€ 429,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 20
Asdiameter
90 mm
Buitendiameter
265 mm
Steekcirkeldiameter
220 mm
Lager
UC218
Dynamisch draaggetal
96100 N
Statisch draaggetal
71500 N