€ 256,73/ stukexcl. btw
€ 310,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 20 |
Asdiameter | 3.1/4 in |
Buitendiameter | 250 mm |
Steekcirkeldiameter | 208 mm |
Lager | UC217-52 |
Dynamisch draaggetal | 84000 N |
Statisch draaggetal | 61900 N |