Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging UCFC217

  • ERIKS:13163977
  • Fabrikant:087796140967
Image 1
Opslaan in lijst

€ 281,25/ stukexcl. btw

€ 340,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 20
Asdiameter
85 mm
Buitendiameter
250 mm
Steekcirkeldiameter
208 mm
Lager
UC217
Dynamisch draaggetal
84000 N
Statisch draaggetal
61900 N