Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging UCFC216-50

  • ERIKS:13163978
  • Fabrikant:087796140943
Image 1
Opslaan in lijst

€ 227,25/ stukexcl. btw

€ 274,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 20
Asdiameter
3.1/8 in
Buitendiameter
240 mm
Steekcirkeldiameter
200 mm
Lager
UC216-50
Dynamisch draaggetal
72700 N
Statisch draaggetal
53000 N