€ 195,80/ stukexcl. btw
€ 236,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 20 |
Asdiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Steekcirkeldiameter | 200 mm |
Lager | UC216 |
Dynamisch draaggetal | 72700 N |
Statisch draaggetal | 53000 N |