Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging UCFC215-48

  • ERIKS:13163980
  • Fabrikant:087796140035
Image 1
Opslaan in lijst

€ 200,48/ stukexcl. btw

€ 242,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 16
Asdiameter
3 in
Buitendiameter
220 mm
Steekcirkeldiameter
184 mm
Lager
UC215-48
Dynamisch draaggetal
67400 N
Statisch draaggetal
48300 N