€ 161,55/ stukexcl. btw
€ 195,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 16 |
Asdiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 220 mm |
Steekcirkeldiameter | 184 mm |
Lager | UC215 |
Dynamisch draaggetal | 67400 N |
Statisch draaggetal | 48300 N |